Motion
052029
Taper Length Drill Bit - R52 Series, High Speed Steel Material, #29 Drill Bit Size, 3 in Flute Length, 5-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01686739
N° MFR052029
Prix18.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - R52 Series, High Speed Steel Material, #29 Drill Bit Size, 3 in Flute Length, 5-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01686739
N° MFR052029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #29
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.136 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R52
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6000168 R52 MÈCHE #29 LONGUEUR CONIQUE