Motion
052037
Precision Twist Drill® Taper Length Drill Bit - R52 Series, High Speed Steel Material, #37 Drill Bit Size, 2-1/2 in Flute Length, 4-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01686753
N° MFR052037
Prix13.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Precision Twist Drill® Taper Length Drill Bit - R52 Series, High Speed Steel Material, #37 Drill Bit Size, 2-1/2 in Flute Length, 4-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01686753
N° MFR052037
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
Prix13.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #37
  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    #37

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R52
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6000132 R52 MÈCHE #37 LONGUEUR CONIQUE