Motion
052055
Precision Twist Drill® Taper Length Drill Bit - R52 Series, High Speed Steel Material, #55 Drill Bit Size, 1-3/4 in Flute Length, 3 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01686786
N° MFR052055
Prix7.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Precision Twist Drill® Taper Length Drill Bit - R52 Series, High Speed Steel Material, #55 Drill Bit Size, 1-3/4 in Flute Length, 3 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01686786
N° MFR052055
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
Prix7.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #55
  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    #55

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R52
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6000209 R52 MÈCHE #55 LONGUEUR CONIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif