Motion
015625
Mèche Jobber Length - série R15P , Y, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01687286
N° MFR015625
Prix21.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série R15P , Y, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01687286
N° MFR015625

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    Y
  • Cannelure Longueur  
    3-7/8 po
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Global Longueur  
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.404 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R15P
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
5998934 R15P DRILL BIT Y JOBBER LENGTH