Motion
053608
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs / foret extra long - 1/8 po, acier cobalt haute vitesse, 1-5/8 po cannelure, 135 ° Point, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01687338
N° MFR053608
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs / foret extra long - 1/8 po, acier cobalt haute vitesse, 1-5/8 po cannelure, 135 ° Point, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01687338
N° MFR053608
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
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/8 po
  • Cannelure Longueur  
    1-5/8 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    CO500-6
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5995818 CO500-6 MÈCHE 1/8 A/C EXT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon