Motion
016431
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série 2ACO , 3.1 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 36 mm, angle de pointe 135 °, OAL 65 mm
N° D’ARTICLE MI01687999
N° MFR016431
Prix4.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série 2ACO , 3.1 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 36 mm, angle de pointe 135 °, OAL 65 mm
N° D’ARTICLE MI01687999
N° MFR016431
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
Prix4.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3.1 mm
  • Cannelure Longueur  
    36 mm
  • Global Longueur  
    65 mm
  • Diamètre de la tige
    3.1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    2ACO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6000662 2ACO MÈCHE DE PERÇAGE 3.10MM OCTOBRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif