Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#37
- Cannelure Longueur1-7/16 po
- Global Longueur2-1/2 po
- Diamètre de la tige0.104 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR18B
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI, NAS 907
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite