Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size#19
- Flute Length2-1/8 in
- Overall Length12 in
- Diamètre de la tige#19
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série501-12
- Shank TypePlain Round
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
6001245 501-12 MÈCHE NO 19 A/C EXT