Motion
020014
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 7/32 po, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 6 po
N° D’ARTICLE MI01691209
N° MFR020014
Prix30.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 7/32 po, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 6 po
N° D’ARTICLE MI01691209
N° MFR020014
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
Prix30.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/32 po
  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige conique
    1MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    209
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001056 209 MÈCHE 7/32 NO 1MT TIGE