Motion
020024
Mèche à tige conique - série 209 , matériau en acier haute vitesse, 3/8 po, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01691232
N° MFR020024
Price$48.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 209 , matériau en acier haute vitesse, 3/8 po, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01691232
N° MFR020024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Taille de la tige conique
    1MT

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    209
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001144 209 MÈCHE 3/8 NO 1MT TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté