Motion
020026
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 13/32 po, cannelure 3-5/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 7 po
N° D’ARTICLE MI01691236
N° MFR020026
Price$45.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 13/32 po, cannelure 3-5/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 7 po
N° D’ARTICLE MI01691236
N° MFR020026
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
Votre prix45.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    13/32 po
  • Longueur de cannelure
    3-5/8 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Taille de la tige conique
    1MT

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    209
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001027 209 MÈCHE 13/32 NO 1MT TIGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté