Motion
020062
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 31/32 po, cannelure 6-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 11 po
N° D’ARTICLE MI01691336
N° MFR020062
Prix169.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 31/32 po, cannelure 6-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 11 po
N° D’ARTICLE MI01691336
N° MFR020062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    31/32 po
  • Longueur de cannelure
    6-3/8 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Taille de la tige conique
    3MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    209
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001148 209 MÈCHE 31/32 NO 3MT TIGE