Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1 po
- Longueur de cannelure6-3/8 po
- Longueur totale11 po
- Taille de la tige conique3MT
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointConventionnel
- Série209
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
5999465 209 MÈCHE 1 PO NO 3MT TIGE