Motion
020107
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 1-7/64 po, cannelure 7-1/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01691359
N° MFR020107
Prix269.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret à tige conique Precision Twist® série 209 , matériau en acier haute vitesse, 1-7/64 po, cannelure 7-1/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01691359
N° MFR020107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-7/64 po
  • Longueur de cannelure
    7-1/8 po
  • Longueur totale
    12-3/4 po
  • Taille de la tige conique
    4MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    209
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001157 209 MÈCHE 1-7/64 NO 4MT TIGE