Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche25/32 po
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige25/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Angle de pointe118 °
- SérieR56
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071914507