Motion
091480
Mèche à tige réduite - 1-1/4 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01691563
N° MFR091480
Prix188.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 1-1/4 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1/2 po diamètre de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01691563
N° MFR091480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/4 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R56
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071914804

Aperçu

Description du fabricant
5999852 R56 MÈCHE 1-1/4 S&D 1/2"