Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1-5/16 po
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1-5/16 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Angle de pointe118 °
- SérieR57
- Type de tigeTrois ballerines
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071915825
Aperçu
Description du fabricant
5999590 R57 MÈCHE 1-5/16 S&D 1/2"