Motion
091585
Mèche à tige réduite Precision Twist Drill® - 1-1/2 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1-1/2 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01691625
N° MFR091585
Prix295.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite Precision Twist Drill® - 1-1/2 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde, 1-1/2 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01691625
N° MFR091585
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
Votre prix295.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/2 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R57
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071915856

Aperçu

Description du fabricant
5999543 R57 MÈCHE 1-1/2 S&D 1/2"