Motion
099705
Ensemble de mèches Jobber Length - 2ACO, R10CO, série R18CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche la plus petite de 1 mm, taille de mèche la plus grande de 13 mm, angle de pointe de 135 °, 114 pièces
N° D’ARTICLE MI01691798
N° MFR099705
Prix1,403.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - 2ACO, R10CO, série R18CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche la plus petite de 1 mm, taille de mèche la plus grande de 13 mm, angle de pointe de 135 °, 114 pièces
N° D’ARTICLE MI01691798
N° MFR099705

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,403.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport profondeur/diamètre
    4xD
  • Taille de la mèche
    #1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9, 1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in, 1 mm, 1.05 mm, 1.1 mm, 1.15 mm, 1.2 mm, 1.25 mm, 1.3 mm, 1.35 mm, 1.4 mm, 1.45 mm, 1.5 mm, 1.55 mm, 1.6 mm, 1.65 mm, 1.7 mm, 1.75 mm, 1.8 mm, 1.85 mm, 1.9 mm, 1.95 mm, 2 mm, 2.05 mm, 2.1 mm, 2.35 mm, 2.4 mm
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Augmentations
    1/64 po, 0.5 mm
  • Plus grande taille de mèche
    13 mm
  • Longueur totale
    1-5/8 in, 2-3/4 in, 3-3/4 in, 3-3/8 in, 4 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-1/8 in, 4-3/4 in, 4-3/8 in, 4-5/8 in, 4-7/8 in, 5 in, 5-1/2 in, 5-1/4 in, 5-1/8 in, 5-3/4 in, 5-3/8 in, 5-5/8 in, 5-7/8 in, 6 in, 38 mm, 43 mm, 46 mm, 53 mm, 57 mm
  • Diamètre de la tige
    0.04 in, 0.041 in, 0.042 in, 0.043 in, 0.0465 in, 0.052 in, 0.055 in, 0.0595 in, 0.0635 in, 0.067 in, 0.07 in, 0.073 in, 0.076 in, 0.0785 in, 0.081 in, 0.082 in, 0.086 in, 0.089 in, 0.0935 in, 0.096 in, 0.098 in, 0.0995 in, 0.1015 in, 0.104 in, 0.1065 in, 0.11 in, 0.111 in, 0.113 in, 0.116 in, 0.12 in, 0.1285 in, 0.136 in, 0.1405 in, 0.144 in, 0.147 in, 0.1495 in, 0.152 in, 0.154 in, 0.157 in, 0.159 in, 0.161 in, 0.166 in, 0.1695 in, 0.173 in, 0.177 in, 0.18 in, 0.182 in, 0.185 in, 0.189 in, 0.191 in, 0.1935 in, 0.196 in, 0.199 in, 0.201 in, 0.204 in, 0.2055 in, 0.209 in, 0.213 in, 0.221 in, 1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 2.05 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in, 1 mm, 1.05 mm, 1.1 mm, 1.15 mm, 1.2 mm, 1.25 mm, 1.3 mm, 1.35 mm, 1.4 mm, 1.45 mm, 1.5 mm, 1.55 mm, 1.6 mm, 1.65 mm, 1.7 mm, 1.75 mm, 1.8 mm, 1.85 mm, 1.9 mm, 1.95 mm, 2 mm, 2.1 mm, 2.35 mm, 2.4 mm
  • Plus petite taille de mèche
    1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Nombre de pièces
    114
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    2ACO, R10CO, R18CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • CUP_NON
    086071997050

Aperçu

Description du fabricant
5995600 C114COMBC ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERÇAGE 1/16-1/2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon