Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche7/64 po
- Diamètre de la tige7/64 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche118 °
- MatérielCarbure
- Type de pointPoint de centrage automatique
Aperçu
- Le bouton à cliquet indique l’avant et l’arrière
- La tête de matrice s’enclenche des deux côtés