Motion
003586
Mèche pour machine à vis - 1/4 po, matériau en carbure, 2 po cannelure, angle de 118 °, longueur totale de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01692701
N° MFR003586
Prix52.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 1/4 po, matériau en carbure, 2 po cannelure, angle de 118 °, longueur totale de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01692701
N° MFR003586
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
Prix52.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Quatre facettes
  • Série
    D33F
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6002762 D33F MÈCHE 1/4 LONGUEUR DE REVENDEUR