Spécifications
Dimensions
- Taille de la mècheP
- Longueur de cannelure2-3/8 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige0.323 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCarbure
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointQuatre facettes
- SérieD33L
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite