Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/32 po
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Longueur totale2-11/16 po
- Diamètre de la tige9/32 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- SérieR40
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071400185
Aperçu
Description du fabricant
5998585 R40 MÈCHE 9/32 MACHINE À VIS