Motion
040316
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 1/4 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-3/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01694798
N° MFR040316
Price$6.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 1/4 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-3/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01694798
N° MFR040316

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    M40CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071403162

Aperçu

Description du fabricant
5996137 M40CO MÈCHE 1/4 MÂCHOIRE À VIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté