Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche17/64 po
- Longueur de cannelure1-7/16 po
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre de la tige17/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35, M42
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieM40CO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071403179
Aperçu
Description du fabricant
5996075 M40CO MÈCHE 17/64 MÂCHOIRE À VIS