Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02601 , 4 1/2 PO, X5 1/2 PO, ULTRAFINE

3M
02601 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" ULTRAFINE

3M™ Éponge de ponçage Softback, 02601, 4-1/2 po x 5-1/2 po, (115mm x 140mm), ultrafine, 20 éponges par paquet, 6 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696773
N° MFR02601 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" ULTRAFINE
Prix6.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02601 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" ULTRAFINE

3M™ Éponge de ponçage Softback, 02601, 4-1/2 po x 5-1/2 po, (115mm x 140mm), ultrafine, 20 éponges par paquet, 6 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696773
N° MFR02601 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" ULTRAFINE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Largeur totale
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Ultra fin
  • Numéro de grain
    800 à 1000
  • Numéro de stock du fabricant
    60980022150
  • Numéro CUP du fabricant
    30051131026019
  • CUP_NON
    00051131026018

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02601
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en mousse flexible s’adapte aux contours uniques et permet d’accéder aux endroits difficiles d’accès
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une longue durée de vie et une coupe rapide
  • Le système de liaison étanche permet des applications de ponçage humide ou sec
  • Les éponges sont conçues pour le ponçage à la main
  • Les éponges de ponçage polyvalentes fonctionnent sur de nombreux matériaux de surface
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon