Motion
06539 PAPIER DE MASQUAGE BLANC 18"X750'

3M
06539 WHITE MASKING PAPER 18"X750'

Papier de masquage - 750 pi de long, 18 po de large, 1.5 mil d’épaisseur, blanc
N° D’ARTICLE MI01696897
N° MFR06539 WHITE MASKING PAPER 18"X750'
Prix185.62 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06539 WHITE MASKING PAPER 18"X750'

Papier de masquage - 750 pi de long, 18 po de large, 1.5 mil d’épaisseur, blanc
N° D’ARTICLE MI01696897
N° MFR06539 WHITE MASKING PAPER 18"X750'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.62 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    750 pi
  • Épaisseur
    1.5 mil
  • Poids
    9.6 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Application
    Préparation de la peinture, Masquage de la préparation de la peinture, Masquage pour la peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    70070460707
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131065390
  • CUP_NON
    00051131065390

Aperçu

Description du fabricant
06539 PAPIER DE MASQUAGE BLANC 18"X750'
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécifiquement pour les applications de marché secondaire automobile avec rubans de masquage 3M et équipement de masquage 3M
  • Flexible et flexible pour couvrir les surfaces irrégulières et augmenter la productivité
  • La construction étroitement liée permet d’obtenir peu ou pas de peluches ou de fibres
  • Spécialement traité pour résister au passage des solvants, des uréthanes, des couches de base et transparentes
  • Résistant à la chaleur – une feuille peut résister à un cycle de cuisson de 400°F pendant 30 minutes