Spécifications
Dimensions
- Dimensions19 po x 17 po
- Longueur19 po
- Poids0.103 lb
- Largeur17 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage37-1/2 gal (É.-U.)
- ApplicationCarburant/huile
- CouleurBlanc
- Liquides absorbésPétrole
- Numéro CUP du fabricant50051138289916
- MatérielPolyester, polypropylène
- Quantité du colis100
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTampon
- CUP_NON50051138289916
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Pour utilisation dans les applications Sorbent uniquement à l’huile.
- La visière d’un côté augmente la résistance et aide à éliminer les peluches.
- Les serviettes sont de taille pratique et peuvent être réutilisées.
- Peut être utilisé sur une surface de travail en prévision d’un déversement.
- Idéal pour une utilisation sous les quais, dans les eaux peu profondes, les rivages rocheux, les marais et les plages.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.