Motion
05041 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 211K  2"X50YD  400 POIDS J

3M
05041 UTILITY CLOTH ROLL 211K 2"X50YD 400 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 211K, 400 poids J, 2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697160
N° MFR05041 UTILITY CLOTH ROLL 211K 2"X50YD 400 J-WEIGHT
Prix165.43 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05041 UTILITY CLOTH ROLL 211K 2"X50YD 400 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 211K, 400 poids J, 2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697160
N° MFR05041 UTILITY CLOTH ROLL 211K 2"X50YD 400 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.43 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    2 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    60090002258
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050413
  • CUP_NON
    00051144050413

Aperçu

Description du fabricant
05041 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande