Motion
RUBANS DE SÉCURITÉ TOUT USAGE ANTIDÉRAPANTS 7100216202 3M ET

3M
7100216202 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes antidérapants tout usage 688, blancs, 1,219 mm x 45.7 m, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI01697185
N° MFR7100216202 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100216202 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes antidérapants tout usage 688, blancs, 1,219 mm x 45.7 m, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI01697185
N° MFR7100216202 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060372326
  • CUP_NON
    00638060372326

Aperçu

Description du fabricant
7100216202 3M MARCHE DE SÉCURITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Certification de traction élevée NFSI
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • Surface blanche très durable pouvant être imprimée sur
  • La surface très durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
  • La conception à profil bas aide à réduire le risque de trébuchement
  • Adhésif haute performance sensible à la pression pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes, échelles, équipement de pelouse, motoneiges, scooters, machines de construction et véhicules
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles