Motion
11515 COURROIE EN TISSU 361F  37 POX60 POP180 X POIDSF

3M
11515 CLOTH BELT 361F 37"X60"P180 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, P180 XF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697260
N° MFR11515 CLOTH BELT 361F 37"X60"P180 XF-WEIGHT
Prix245.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11515 CLOTH BELT 361F 37"X60"P180 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, P180 XF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697260
N° MFR11515 CLOTH BELT 361F 37"X60"P180 XF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix245.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209462
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144115150
  • CUP_NON
    00051144115150

Aperçu

Description du fabricant
11515 CEINTURE EN TISSU 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste offre des résultats uniformes dans les applications à moyenne pression
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • La construction est idéale pour le meulage de feuilles et de bobines, et pour les applications sans centre et sur support
  • Convient aux applications humides et sèches