Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100230141 3M , 1A1JJ  12-6-,25-5  D800 65

3M
7100230141 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ 12-6-.25-5 D800 65

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1JJ 12-6-,25-5 D800 653BK
N° D’ARTICLE MI01697316
N° MFR7100230141 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ 12-6-.25-5 D800 65
Prix10,272.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100230141 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ 12-6-.25-5 D800 65

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1JJ 12-6-,25-5 D800 653BK
N° D’ARTICLE MI01697316
N° MFR7100230141 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ 12-6-.25-5 D800 65
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
Prix10,272.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    41.785 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440206567
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144138852
  • CUP_NON
    00051144138852

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7100230141 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.