Motion
21341 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q  8" X NH 320 POIDS C

3M
21341 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 320 C-WEIGHT

Disque en papier Wetordry . - 8.0000 po Dia, carbure de silicium, 320 grains, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01697413
N° MFR21341 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 320 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21341 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 320 C-WEIGHT

Disque en papier Wetordry . - 8.0000 po Dia, carbure de silicium, 320 grains, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01697413
N° MFR21341 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 320 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8.0000 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    320
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650004892
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144213412
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144213412

Aperçu

Description du fabricant
21341 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, l’apprêt, la couche gélifiée, le métal et le bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition plus lisse
  • L’endos adhésif permet une fixation facile à la ponceuse orbitale aléatoire