Motion
77047 COURROIE EN TISSU 461F  4 POX36 POP120 X POIDSF

3M
77047 CLOTH BELT 461F 4"X36"P120 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 461F, P120 XF, 4 po x 36 po, Fabri-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697639
N° MFR77047 CLOTH BELT 461F 4"X36"P120 XF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
77047 CLOTH BELT 461F 4"X36"P120 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 461F, P120 XF, 4 po x 36 po, Fabri-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697639
N° MFR77047 CLOTH BELT 461F 4"X36"P120 XF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    36 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60410014082
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144770472
  • CUP_NON
    00051144770472

Aperçu

Description du fabricant
77047 CEINTURE EN TISSU 461F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition