Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 80951 STIKIT 763U  8 PO X NH 80 POIDS F

3M
80951 STIKIT PAPER DISC ROLL 763U 8"XNH 80 F-WEIGHT

Rouleau de disques en papier 3M™ Stikit 763U, 80 poids F, 8 po x NH, matrice 800L, 50 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697743
N° MFR80951 STIKIT PAPER DISC ROLL 763U 8"XNH 80 F-WEIGHT
Prix330.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80951 STIKIT PAPER DISC ROLL 763U 8"XNH 80 F-WEIGHT

Rouleau de disques en papier 3M™ Stikit 763U, 80 poids F, 8 po x NH, matrice 800L, 50 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697743
N° MFR80951 STIKIT PAPER DISC ROLL 763U 8"XNH 80 F-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix330.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    F
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60010008906
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144809516
  • Nombre de disques
    50
  • CUP_NON
    00051144809516

Aperçu

Description du fabricant
80951 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 763U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique s’auto-affûte à un taux élevé et offre une durabilité exceptionnelle
  • L’endos en papier lourd de poids F permet un ponçage robuste et résiste aux déchirures
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit pour disques facilite l’application et le retrait du disque
  • Les rouleaux de disques offrent commodité et coût réduit par rapport aux disques individuels
  • À utiliser avec un outil rotatif ou une ponceuse orbitale aléatoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté