Motion
COURROIE EN TISSU 7100263006 3M CUBITRON II 981F, POIDS DE 36+ YF, 2-1/2 PO X 60 PO,

3M
7100263006 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 36+ YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN,

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 981F, 36+ YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion
N° D’ARTICLE MI01697762
N° MFR7100263006 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 36+ YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN,
Prix18.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100263006 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 36+ YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN,

3M™ Courroie en toile Cubitron™ 981F, 36+ YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion
N° D’ARTICLE MI01697762
N° MFR7100263006 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 36+ YF-WEIGHT, 2-1/2 IN X 60 IN,
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
Prix18.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060601433
  • CUP_NON
    00638060601433

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100263006 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceinture en tissu abrasif en céramique fabriquée sur un endos en tissu résistant et durable de poids Y
  • Résine liée pour une résistance à la chaleur
  • Principaux marchés : travail des métaux, travail du bois