Motion
TAMPON À DISQUE SOUPLE À CHANGEMENT RAPIDE 7010330770 ABRASIFS STANDARD 541006, 2 PO, 5

3M
7010330770 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD 541006, 2 IN, 5

Tampon à disque souple TS à changement rapide pour abrasifs standard 541006, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697970
N° MFR7010330770 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD 541006, 2 IN, 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330770 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD 541006, 2 IN, 5

Tampon à disque souple TS à changement rapide pour abrasifs standard 541006, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697970
N° MFR7010330770 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS SOFT DISC PAD 541006, 2 IN, 5
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128906149

Aperçu

Description du fabricant
7010330770 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La face lisse permet de meuler et de finir la pièce sans accroc
  • Les systèmes de fixation à changement rapide faciles à enfiler et à enlever aident à améliorer la productivité
  • Convient à chacun des trois systèmes de fixation d’abrasifs standard de la série : TS, TR, TP
  • Les tampons à disque peuvent être fixés à des mandrins de différentes longueurs pour permettre l’accès à différentes zones de la pièce
  • Disponibles dans une gamme de densités, les serviettes peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques du projet