Motion
84896 DISQUE EN PAPIER HOOKIT 210U  5" X NH P400 POIDS A

3M
84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disque en papier Hookit™ - 5.0000 po Dia., oxyde d'aluminium, P400 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01697973
N° MFR84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disque en papier Hookit™ - 5.0000 po Dia., oxyde d'aluminium, P400 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01697973
N° MFR84896 HOOKIT PAPER DISC 210U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage, ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P400
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650024023
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144848966
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051144848966

Aperçu

Description du fabricant
84896 DISQUE EN PAPIER HOOKIT 210U 5" X NH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à usage général de bonne valeur
  • Abrasif en oxyde d’aluminium à couche ouverte robuste
  • Les disques à boucles et à crochets sont faciles à fixer, à changer et à réutiliser
  • La fixation à boucles et à crochets résiste à la poussière, à la saleté et aux débris
  • Généralement utilisé sur les applications de ponçage humide AOEM sur les apprêts et les revêtements électroniques