Spécifications
Dimensions
- Charge axiale49800 lb
- Visage Diamètre3.5630 po
- Extérieur Diamètre3.8750 po
- Largeur totale0.6040 po
- Filetage Taille2.9330-12 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-15
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968501503