Spécifications
Dimensions
- Charge axiale53700 lb
- Visage Diamètre3.8440 po
- Extérieur Diamètre4.1560 po
- Largeur totale0.6040 po
- Filetage Taille3.1370-12 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-16
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968501602