Spécifications
Dimensions
- Charge axiale69200 lb
- Visage Diamètre4.2810 po
- Extérieur Diamètre4.6560 po
- Largeur totale0.6980 po
- Filetage Taille3.5270-12 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-18
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968501800