Spécifications
Dimensions
- Charge axiale84200 lb
- Face Diameter4.8130 po
- Outside Diameter5.1880 po
- Largeur totale0.7600 po
- Thread Size3.9180-12 po
Details
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-20
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968502005
Aperçu
Description du fabricant
AN20 ÉCROU AUTOBLOQUANT