Spécifications
Dimensions
- Charge axiale87800 lb
- Visage Diamètre5.0000 po
- Extérieur Diamètre5.4380 po
- Largeur totale0.7600 po
- Filetage Taille4.1220-12 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-21
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968502104