Motion
AN24
Écrou de retenue - Filetage 4.716-12 , 6.1250 po de diamètre extérieur, 5.6880 po de diamètre extérieur, 0.8230 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705546
N° MFRAN24
Prix93.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 4.716-12 , 6.1250 po de diamètre extérieur, 5.6880 po de diamètre extérieur, 0.8230 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705546
N° MFRAN24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix93.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    104200 lb
  • Visage Diamètre  
    5.6880 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    0.8230 po
  • Filetage Taille  
    4.7160-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-24
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968502401

Aperçu

Description du fabricant
AN24 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif