Spécifications
Dimensions
- Charge axiale127600 lb
- Face Diameter6.1880 po
- Outside Diameter6.7500 po
- Largeur totale0.8850 po
- Thread Size5.1060-12 po
Details
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-26
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968502609
Aperçu
Description du fabricant
AN26 ÉCROU AUTOBLOQUANT