Motion
AN30
Écrou de retenue - Filetage 5.888-12 , 7.6880 po de diamètre extérieur, 7.0630 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705549
N° MFRAN30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 5.888-12 , 7.6880 po de diamètre extérieur, 7.0630 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705549
N° MFRAN30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    157500 lb
  • Visage Diamètre  
    7.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.6880 po
  • Largeur totale
    0.9790 po
  • Filetage Taille  
    5.8880-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-30
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968503002

Aperçu

Description du fabricant
AN30 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif