Motion
AN32
Écrou de retenue - Filetage 6.284-8 , 8.0630 po de diamètre extérieur, 7.4380 po de diamètre extérieur, 1.0410 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705550
N° MFRAN32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 6.284-8 , 8.0630 po de diamètre extérieur, 7.4380 po de diamètre extérieur, 1.0410 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705550
N° MFRAN32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    169900 lb
  • Face Diameter  
    7.4380 po
  • Outside Diameter  
    8.0630 po
  • Largeur totale
    1.0410 po
  • Thread Size  
    6.2840-8 po

Details

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-32
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968503200

Aperçu

Description du fabricant
AN32 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif