Spécifications
Dimensions
- Charge axiale193100 lb
- Visage Diamètre8.0310 po
- Extérieur Diamètre8.6560 po
- Largeur totale1.0730 po
- Filetage Taille6.6590-8 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-34
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieUN
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968503408