Motion
AN36
Écrou de retenue - Filetage 7.066-8 , 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.3750 po de diamètre extérieur, 1.1040 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705552
N° MFRAN36
Prix252.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 7.066-8 , 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.3750 po de diamètre extérieur, 1.1040 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705552
N° MFRAN36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    202600 lb
  • Visage Diamètre  
    8.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0630 po
  • Largeur totale
    1.1040 po
  • Filetage Taille  
    7.0660-8 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-36
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968503606

Aperçu

Description du fabricant
AN36 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon