Motion
AN38
Écrou de retenue - Filetage 7.472-8 , 9.4960 po de diamètre extérieur, 8.7810 po de diamètre extérieur, 1.1350 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705553
N° MFRAN38
Prix254.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage 7.472-8 , 9.4960 po de diamètre extérieur, 8.7810 po de diamètre extérieur, 1.1350 po de largeur, acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01705553
N° MFRAN38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix254.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    212000 lb
  • Visage Diamètre  
    8.7810 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.4960 po
  • Largeur totale
    1.1350 po
  • Filetage Taille  
    7.4720-8 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-38
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968503804

Aperçu

Description du fabricant
AN38 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon